Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Mini supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1/8 in | AB3XCX 1VRG2

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Mini supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1/8 inch

În stoc
Articol: AB3XCX Model: 86300-02-02Crucea Ref: 1VRG2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama placata cu nichel
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 190 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481801040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 86300-04-04 Mini supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1/4 in | AB3XCY 1VRG3 86300-04-041 / 4 "€17.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Mini supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1/8 inch
€17.11 /unitate