Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88050-05 Uniunea pereților din alamă Push-fit 5/16 inch Pk5 | AG2NML 31TT82

ALPHA FITTINGS 88050-05 Uniune pereți din alamă Fixare prin împingere 5/16 inch Pk5

În stoc
Articol: AG2NML Model: 88050-05Crucea Ref: 31TT82

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€84.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
CuloriSilver
ConformitateROHS,RAEE/WEEE
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală22mm
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Colț de prindere din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 88050-02 Uniunea pereților din alamă Push-fit 1/8 inch Pk5 | AG2NMJ 31TT80 88050-0214mm1 / 8 "5€69.50
ALPHA FITTINGS 88050-53 Uniunea pereților din alamă Push-fit 5/32 inch Pk5 | AG2NMK 31TT81 88050-5317mm5 / 32 "5€76.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-05 Uniune pereți din alamă Fixare prin împingere 5/16 inch Pk5
€84.41 /ambalaj