Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88050-02 Uniunea pereților din alamă Push-fit 1/8 inch Pk5 | AG2NMJ 31TT80

ALPHA FITTINGS 88050-02 Uniune pereți din alamă Fixare prin împingere 1/8 inch Pk5

În stoc
Articol: AG2NMJ Model: 88050-02Crucea Ref: 31TT80

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
CuloriSilver
ConformitateROHS,RAEE/WEEE
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală14mm
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Colț de prindere din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 88050-53 Uniunea pereților din alamă Push-fit 5/32 inch Pk5 | AG2NMK 31TT81 88050-5317mm5 / 32 "5€76.82
ALPHA FITTINGS 88050-05 Uniunea pereților din alamă Push-fit 5/16 inch Pk5 | AG2NML 31TT82 88050-0522mm5 / 16 "5€84.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-02 Uniune pereți din alamă Fixare prin împingere 1/8 inch Pk5
€69.50 /ambalaj