Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A sau 24DC/3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX Alimentare AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A sau 24DC/3A

În stoc
Element: AD9KLA Model: AL400ULMCrucea Ref: 4TEP2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€549.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 5PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursă de alimentare cu ieșiri multiple/încărcător Deconectare incendiu
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8504406018
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sursa de alimentare Altronix AL400ULM este ideală pentru furnizarea de energie reglementată și neîntreruptă sistemelor de securitate și control al accesului, cum ar fi sistemele de control acces, camerele de supraveghere și sistemele de alarmă. Este utilizat în medii comerciale, industriale și instituționale, inclusiv clădiri de birouri, instituții de învățământ și unități de sănătate.

Caracteristici:

  • Dispune de indicatori vizuali, inclusiv indicatori LED de intrare AC și ieșire DC pe placa de alimentare, oferind feedback în timp real asupra stării de funcționare a sursei de alimentare.
  • Această sursă de alimentare vine cu capacitatea ieșirilor sale de a funcționa atât în ​​mod sigur, cât și în mod sigur, oferind flexibilitate în configurarea sistemelor de control al accesului pentru a răspunde nevoilor specifice de securitate.
  • Încorporează un încărcător încorporat conceput pentru bateriile de tip plumb-acid sau gel sigilate, asigurând funcționarea eficientă și fiabilă a sistemelor de rezervă a bateriei în cazul unei căderi de curent alternativ.
  • Această sursă de alimentare oferă o funcție de comutare automată la bateriile de așteptare atunci când se întrerupe alimentarea cu curent alternativ, oferind continuitate liniștită a alimentării dispozitivelor critice de securitate și control al accesului.
  • Menține un nivel de umiditate relativă de 85% +/- 5%, contribuind la o performanță stabilă și consistentă în diverse setări.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de stocare a sursei de alimentare Altronix AL400ULM?

A. Are un interval de temperatură de depozitare de la -20 la 70 de grade C, respectiv.

Î. Care este capacitatea de încălzire a acestei surse de alimentare Altronix?

A. Sursa de alimentare produce aproximativ 25 BTUh când funcționează la 12VDC și 37 BTUh când funcționează la 24VDC.

Î. Cum se instalează controlerul de alimentare Altronix AL400ULM?

A.

  • Începeți prin a marca și găuri în prealabil găurile în perete, aliniindu-le cu cele două găuri de sus ale cheii de pe carcasă.
  • Instalați în siguranță două elemente de fixare superioare și șuruburi în perete, asigurându-vă că capetele șuruburilor ies în afară.
  • Poziționați găurile superioare ale carcasei peste cele două șuruburi superioare, asigurându-vă că este orizontală, apoi fixați-o pe loc.
  • Marcați locația celor două găuri inferioare.
  • După marcare, scoateți carcasa și treceți la găurirea găurilor inferioare.
  • Instalați trei elemente de fixare în găurile nou găurite.
  • Așezați din nou găurile superioare ale carcasei peste cele două șuruburi superioare.
  • În cele din urmă, instalați cele două șuruburi inferioare și asigurați-vă că strângeți bine toate șuruburile.

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)LungimeMaterialNumărul de rezultateIesire de curentSubcategoriePreț
Alimentare ALTRONIX AL100UL 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULAlimentare 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Oţel12 VDC750mAAlimentare / Încărcător€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD16 sursă de alimentare/încărcător, șaisprezece ieșiri protejate cu siguranțe de 24 VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Alimentare 16 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€732.36
Încărcător ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 ieșiri cu fuzibile, 32 până la 120 de grade F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Alimentare 4 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€682.25
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 ieșiri sigure, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Alimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€689.63
Sursă de alimentare ALTRONIX AL201UL 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULAlimentare 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Oţel12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€259.94
ALTRONIX AL201ULB Sursă de alimentare 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBAlimentare 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€158.86
Sursă de alimentare / încărcător ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire | AD9KKU 4TEN4 AL400ULAlimentare 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Oţel12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3AAlimentare / Încărcător€421.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Alimentare AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A sau 24DC/3A
€549.32 /unitate