DWYER INSTRUMENTS Seria DBT Termometre digitale bimetalice alimentate cu energie solară


Filtru
Precizie: -/+ 1% , Tip de caz: Sigilat ermetic , Locația conexiunii: Reglabil , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPT , Dimensiune cadran: 3" , Afișează cifre: 3 1/2 cifre , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Material lentile: Acril , Putere necesară: Solar de putere , Timp de raspuns: 15 sec. , Element sensibil: Bimetal , Diametrul tijei: 1 / 4 " , Temp. Gamă: -58 Deg. până la 302 de grade. F , Voltaj: 3V , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelLungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A
DBTA3251
2 1 / 2 "€338.22
A
DBTA3401
4"€338.22
A
DBTA3601
6"€338.22
A
DBTA3901
9"€338.22
A
DBTA3121
12 "€338.22
A
DBTA3151
15 "€417.92
A
DBTA3181
18 "€398.64
A
DBTA3241
24 "€404.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?