Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RCA 1UYN5

DWYER INSTRUMENTS Termometru cu cadran DBTA3181, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -35 la 160 grade F

În stoc
Articol: AB3RCA Model: DBTA3181Crucea Ref: 1UYN5
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
€398.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran digital
Acuratete-/+ 1%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului3"
Afișați cifre3 1/2 cifre
Afișaj TipLCD
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensAcril
Necesar de energieSolar de putere
Timp De Raspuns15 sec.
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei18 "
Temp. Precizie-/+1 grade. C
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Voltaj3V
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Termometru digital montat pe filet, -58 grade până la 302 grade F/-50 grade până la 150 grade C, lungime tijă 18 in, 1/2 in NPT, unghi reglabil, include certificat NIST-Traceable nr, afișaj de 3 in dia cu 3 LCD cu 1/2 cifre - Înălțime de 1/2 inci, carcasă din oțel inoxidabil 300 cu lentilă acrilică și tijă din oțel inoxidabil, celulă solară 3 V (minim 35 lux), termometru digital digital alimentat cu energie solară

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Termometru digital bimetal alimentat cu energie solară, cadran de 3 inchi | AB3RBU 1UYL2 DBTA32512 1 / 2 "€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "€417.91
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "€404.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Termometru cu cadran DBTA3181, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -35 la 160 grade F
€398.63 /unitate