Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBZ 1UYN3

DWYER INSTRUMENTS Termometru cu cadran DBTA3151, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -35 la 160 grade F

În stoc
Articol: AB3RBZ Model: DBTA3151Crucea Ref: 1UYN3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€417.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran digital
Acuratete-/+ 1%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului3"
Afișați cifre3 1/2 cifre
Afișaj TipLCD
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensAcril
Necesar de energieSolar de putere
Timp De Raspuns15 sec.
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei15 "
Temp. Precizie-/+1 grade. C
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Voltaj3V
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Termometru digital bimetal alimentat cu energie solară, cadran de 3 inchi | AB3RBU 1UYL2 DBTA32512 1 / 2 "€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "€398.63
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Termometru cu cadran, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -35 până la 160 grade F | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "€404.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Termometru cu cadran DBTA3151, montare digitală pe tijă, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -35 la 160 grade F
€417.91 /unitate