Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS MSA003-20 Lame cu fante, pachet de înlocuire, A .003 x 2 x 2 inchi, PK 20 | AC2YBX 2NZK2

MAUDLIN PRODUCTS MSA003-20 Lame cu fante, pachet de înlocuire, A .003 x 2 x 2 inchi, PK 20

În stoc
Articol: AC2YBX Model: MSA003-20Crucea Ref: 2NZK2
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
€45.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlim Shim
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Rockwell HardnessC35-45
MărimeaA
Adâncimea slotului1-9/32 "
Slot Width5 / 8 "
Înălțimea filelor1 / 2 "
Lățimea filei1"
fireComplet greu
Grosime0.076mm
Grosime Toleranță+/- 0.0002 "
TipCu Tab
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiRockwell HardnessfireGrosimeGrosime ToleranțăPreț
MAUDLIN PRODUCTS MSA001-20 Lame cu fante, pachet de înlocuire, A .001 x 2 x 2 inchi, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.025mm+/- 0.0001 "€71.55
MAUDLIN PRODUCTS MSA002-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, A .002 x 2 x 2 inch, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.051mm+/- 0.0001 "€45.96
MAUDLIN PRODUCTS MSA004-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, A .004 x 2 x 2 inch, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.102mm+/- 0.0002 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA005-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, A .005 x 2 x 2 inch, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.127mm+/- 0.0003 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA010-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, A .010 x 2 x 2 inch, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.254mm+/- 0.0005 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA015-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, A .015 x 2 x 2 inch, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.381mm+/- 0.0005 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA020-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, A .020 x 2 x 2 inch, PK 20 | AC2YCC 2NZK7 MSA020-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-45Complet greu0.508mm+/- 0.0005 "€53.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA003-20 Lame cu fante, pachet de înlocuire, A .003 x 2 x 2 inchi, PK 20
€45.96 /unitate