Extensorul de putere Altronix AL802ULADA NAC este utilizat în sistemele de alarmă și securitate la incendiu pentru a furniza energie suplimentară circuitelor aparatelor de notificare (NAC). Se asigură că dispozitivele de notificare de urgență, cum ar fi stroboscopul, claxonele și difuzoarele, au o sursă de alimentare stabilă, chiar și în cazul unei cereri crescute sau când sursa principală de alimentare se defectează. Acest prelungitor de putere NAC este utilizat în clădiri comerciale, spitale, școli și alte facilități în care există un sistem de alarmă și securitate la incendiu.
Caracteristici:
- Acest prelungitor de putere are o construcție din oțel cu finisaj roșu pentru a asigura durabilitate și rigiditate.
- Include cabluri de baterie și conectori de blocare a camei, oferind confort și versatilitate în nevoile dvs. de distribuție a energiei.
- Acest prelungitor de putere Altronix NAC este echipat cu indicatori LED cu un verde pentru prezența alimentării AC, un roșu pentru ieșirea alimentării CC și un LED cu două culori pe placa logică pentru a indica diferite stări de ieșire.
- Acceptă o serie de protocoale de sincronizare, inclusiv Amseco / Potter, Gentex, Faraday, System Sensor și CooperWheelock, sporind compatibilitatea cu diverse dispozitive de notificare.
- Acest prelungitor de putere este compatibil cu panourile de incendiu de 12VDC și 24VDC, oferind flexibilitate în integrarea sistemului.
- Oferă funcții de supraveghere și detectarea defecțiunilor la pământ pentru a spori fiabilitatea și siguranța sistemelor de alarmă și notificare la incendiu.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest prelungitor de putere Altronix NAC?
A. Factorii majori includ compatibilitatea cu FACP, cerințele aplicației, capacitatea de alimentare, caracteristicile de sincronizare, compatibilitatea bateriei de rezervă, condițiile de mediu, certificările de siguranță și capabilitățile de monitorizare.
Î. Care este scopul modului de sincronizare claxon/stroboscop cu 2 fire?
A. Modul de sincronizare claxon/stroboscop cu 2 fire permite ca alarmele auditive (claxoanele) să fie reduse la tăcere în timp ce alarmele vizuale (stroboscopul) continuă să funcționeze.
Î. Cum ajută acest prelungitor de putere Altronix AL802ULADA NAC la identificarea problemelor din sistem?
A. Dispozitivul dispune de memorie de probleme ale circuitului de semnal, care ajută la identificarea și depanarea problemelor intermitente ale buclei.