Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun | AC7DBD 38C653

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun

În stoc
Element: AC7DBD Model: HUBWAYAVPCrucea Ref: 38C653

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVideo Balun / Combiner
Baterii necesareNu
Înălţime3 / 4 "
Tensiune de intrare24VAC, 28VAC sau 12VDC
Lungime2.25 "
Numărul de rezultate1
Iesire de curent1 amp
SubcategorieComponenta sistemului video
TipLinia subțire
Ieșire de tensiune24VAC, 28VAC sau 12VDC
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8471900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTipIeșire de tensiuneLăţimePkg. Cant.Preț
Balun/combinator video ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Linia subțire24VAC, 28VAC sau 12VDC1"1€43.56
ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655 HUBWAYDVIPK1"3 51 / 64 "DVI12 VDC2 1 / 2 "8€562.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun
€43.56 /unitate