ALTRONIX MAXIMAL75E Sursă/încărcător extensibil | AD9LDJ 4TGG1

ALTRONIX MAXIMAL75E Sursă de alimentare/încărcător extensibil

În stoc
Articol: AD9LDJ Model: MAXIMAL75ECrucea Ref: 4TGG1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,993.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 12Dc / 10A sau 24Dc / 10A 20A Max
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)6.25
Înălțimea incintei (în.)26
Lățimea carcasei (în.)19.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC și 24 VDC
Iesire de curent12 VDC @ 10A și 24 VDC @ 10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentator / Încărcător extensibil
Ieșire de tensiune12 VDC și 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.6625
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)75.57
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL75E Sursă de alimentare/încărcător extensibil
€1,993.41 /unitate