ALTRONIX R2432600ULCB Sursă de alimentare CCTV, 2.5A nominală 32 ieșiri protejate PTC | AE2ADC 4WAL9

ALTRONIX R2432600ULCB Sursă de alimentare CCTV, 2.5A nominală 32 ieșiri protejate PTC

În stoc
Element: AE2ADC Model: R2432600ULCBCrucea Ref: 4WAL9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,097.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 16PTC 24Vac @ 25A Rack
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)8.50
Înălțimea incintei (în.)3.25
Lățimea carcasei (în.)19.13
finalizareaNegru
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent24 VAC @ 25A sau 28 VAC @ 20A
SubcategorieSursa de alimentare: Suport rack
TipCCTV Ac, montare pe rack
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4175
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)50.17
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sursă de alimentare Altronix cu 32 de ieșiri cu resetare automată, clasa 2 (protejat PTC) pentru alimentarea dispozitivelor video de securitate și supraveghere
    • Dispune de 32 de indicatoare LED, cabluri de linie cu 3 fire împământate și un întrerupător de deconectare principal iluminat.
    • Intrare: 115 VCA, 50/60 Hz, 6 A
    • Ieșire: 24 VAC @ 25 A, 28 VAC @ 20 A
    • Temperatura de funcționare: 0 până la 49 grade C (32 până la 120 grade F)

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)LungimeMaterialNumărul de rezultateIesire de curentSubcategoriePreț
Alimentare ALTRONIX AL100UL 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULAlimentare 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Oţel12 VDC750mAAlimentare / Încărcător€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD16 sursă de alimentare/încărcător, șaisprezece ieșiri protejate cu siguranțe de 24 VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Alimentare 16 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€732.36
Încărcător ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 ieșiri cu fuzibile, 32 până la 120 de grade F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Alimentare 4 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€682.25
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 ieșiri sigure, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Alimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€689.63
Sursă de alimentare ALTRONIX AL201UL 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULAlimentare 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Oţel12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€259.94
ALTRONIX AL201ULB Sursă de alimentare 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBAlimentare 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€158.86
Sursă de alimentare / încărcător ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire | AD9KKU 4TEN4 AL400ULAlimentare 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Oţel12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3AAlimentare / Încărcător€421.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX R2432600ULCB Sursă de alimentare CCTV, 2.5A nominală 32 ieșiri protejate PTC
€1,097.11 /unitate