Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă pentru baterii ALTRONIX RE2 cu montare în rack, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX Carcasă pentru baterii cu montare în rack RE2, 2U

În stoc
Articol: AC7DBL Model: RE2Crucea Ref: 38C660
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
€756.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa bateriei cu montare pe rack 2U
Adâncime8-13/32 "
Înălţime3 13 / 64 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)50.17
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă cu calibru 19 pentru utilizare cu rafturi standard EIA de 19 inci
    • Se potrivește până la 4 baterii (12 VDC / 7AH) într-o configurație rack
    • Dispune de terminale cu conectare rapidă (agăzduiți cablu de 14 - 20 AWG)
    • Permite conectarea bateriilor în diferite configurații pentru aplicații de 12 sau 24 VDC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Carcasă pentru baterii cu montare în rack RE2, 2U
€756.98 /unitate