Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT P11-025Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 1/2 L, 10BUC | AC3WVR 2XAP7

APPROVED VENDOR P11-025Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 1/2 L, 10 buc.

În stoc
Element: AC3WVR Model: P11-025ZCrucea Ref: 2XAP7
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
€11.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 / 2 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P11-025Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 1/2 L, 10 buc.
€11.17 /ambalaj