Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursa ALTRONIX SAV4D Cctv DC 12vdc/6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX SAV4D Sursa Cctv DC 12vdc/6a

În stoc
Element: AE2AEQ Model: SAV4DCrucea Ref: 4WAU8
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
€397.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 4PTC 12 VDC @ 6A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.50
Înălțimea incintei (în.)8.5
Lățimea carcasei (în.)7.5
finalizareaGri
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate4
Iesire de curent12VDC @ 6A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0115
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8504409540
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX SAV4D Sursa Cctv DC 12vdc/6a
€397.01 /unitate