Sursa de alimentare Altronix SMP5 oferă putere reglată la mai multe opțiuni de tensiune, inclusiv 6VDC, 12VDC sau 24VDC, toate la o ieșire de curent maximă de 4A. Această sursă de alimentare este ideală pentru aplicații electronice și de securitate care necesită surse de alimentare fiabile și stabile.
Caracteristici:
- Sursa de alimentare Altronix SMP5 oferă o conversie versatilă a tensiunii, permițând utilizatorilor să selecteze ieșiri de 6VDC, 12VDC sau 24VDC, făcându-l adaptabil la diferite dispozitive electronice.
- Acest încărcător de alimentare oferă un curent de alimentare robust de 4 A, asigurând o putere suficientă pentru aplicații solicitante precum controlul accesului, securitatea și sistemele CCTV.
- Vine cu un încărcător încorporat pentru baterii de tip plumb-acid sau gel sigilate, oferind suport de alimentare de rezervă în timpul întreruperilor electrice.
- Această unitate oferă ieșiri filtrate și reglate electronic, asigurând o alimentare stabilă și curată pentru accesoriile conectate.
- Dispune de mecanisme de protecție la scurtcircuit și suprasarcină termică, sporind siguranța și longevitatea dispozitivelor conectate.
- Această sursă de alimentare oferă o cădere de tensiune zero la trecerea la baterie de rezervă, asigurând o funcționare perfectă în timpul întreruperilor de alimentare.
- Este proiectat cu un factor de formă extrem de compact, făcându-l potrivit pentru instalații cu spațiu limitat și include cabluri de baterie pentru o configurare convenabilă.
Întrebări frecvente:
Î. Pot folosi simultan sursa de alimentare SMP5 pentru aplicații de 6VDC, 12VDC și 24VDC?
R. Nu, SMP5 este configurat să furnizeze o singură tensiune de ieșire la un moment dat, care poate fi selectată dintre cele trei opțiuni.
Î. Ce tipuri de baterii sunt compatibile cu încărcătorul încorporat pentru bateria de rezervă?
A. Încărcătorul încorporat este compatibil cu bateriile de tip plumb-acid sau gel sigilate, oferind flexibilitate în alegerea sursei de alimentare de rezervă.
Î. Există indicatori LED pentru monitorizarea stării încărcătorului de alimentare SMP5?
R. Da, sursa de alimentare SMP5 este echipată cu indicatoare LED de intrare AC și ieșire DC, permițând utilizatorilor să monitorizeze cu ușurință starea sursei de alimentare.