Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator coborâtor ALTRONIX T2428100, 24VAC / 100VA, cadru deschis | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Transformator coborâtor, 24VAC / 100VA, cadru deschis

În stoc
Articol: AE2ALQ Model: T2428100Crucea Ref: 4WCA2
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
€117.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.25 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime2.55 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 / 28 VAC
Fază1
Temp. Creştere49 grade C
Evaluare VA100
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Transformatorul cu cadru deschis Altronix T2428100 este ideal pentru furnizarea de energie fiabilă și stabilă surselor de alimentare sau echipamentelor electronice și pentru protejarea sistemelor critice împotriva întreruperilor și fluctuațiilor de tensiune.

Caracteristici:

  • Are temperaturi de funcționare cuprinse între 32 și 120 de grade F, asigurând performanțe fiabile într-un spectru larg de condiții de mediu.
  • Acest transformator cu cadru deschis oferă o toleranță la umiditate relativă de 85% +/- 5%, asigurând că funcționează eficient în condiții moderat de umiditate.
  • Este echipat cu o capacitate de disipare a căldurii de aproximativ 52 BTUh, ceea ce este important în aplicațiile care necesită un management eficient al căldurii.
  • Acest transformator are o cerință VA de intrare AC în sistem de 115VA, asigurând un consum eficient de energie și compatibilitate cu diverse sisteme electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează transformatorul descendente Altronix T2428100?

A.

  • Începeți prin a fixa transformatorul în locația sau incinta preferată, consultați desenul și dimensiunile transformatorului furnizate.
  • Apoi, stabiliți conexiunea furnizând curent alternativ de 115 VCA, 50 / 60 Hz la cablurile primare, care sunt desemnate ca alb-negru. Puteți găsi instrucțiuni specifice în secțiunea de configurare a cablajului.
  • Pentru a asigura siguranța dispozitivelor dvs., este esențial să măsurați tensiunea de ieșire pe cablurile secundare înainte de a le conecta. Acest pas este detaliat în secțiunea de configurare a cablajului și servește pentru a preveni eventualele daune.
  • Dacă aveți nevoie de 24 VCA, utilizați cablurile galbene și maro, care au o tensiune în circuit deschis de aproximativ 26.1 VCA atunci când sunt furnizate cu 115 VCA.
  • Pentru 28 VCA, bazați-vă pe cablurile negre și maro, oferind o tensiune în circuit deschis de aproximativ 30.4 VCA atunci când este alimentat de 115 VCA.
  • În cele din urmă, stabiliți conexiuni pentru dispozitivele dvs. de 24 VCA folosind cablurile galben și maro și pentru dispozitivele de 28 VCA.

Î. Cum se întreține acest transformator?

A.

  • Inspectați cablajul pentru deteriorare și uzură. Strângeți conexiunile slăbite și asigurați bornele.
  • Efectuați teste de rutină pentru a măsura tensiunea de ieșire. Comparați citirile cu valorile specificate în documentație.
  • Reglați-vă pentru condițiile de mediu, în special în medii corozive.
  • Monitorizați temperatura de funcționare pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Înlocuiți imediat componentele deteriorate folosind piese aprobate.
  • Luați în considerare inspecția periodică de către un profesionist calificat, în special în aplicațiile critice.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare când instalez transformatorul cu cadru deschis Altronix T2428100?

A. Asigurați-vă că este instalat într-un loc bine ventilat și uscat, departe de expunerea potențială la apă. Luați în considerare cerințele de tensiune ale dispozitivelor pe care le alimentează și distanța dintre transformator și aceste dispozitive pentru o distribuție eficientă a energiei.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț
Transformator ALTRONIX T16100 Clasa 2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€128.07
Transformator ALTRONIX T1656 Clasa 2 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€85.97
ALTRONIX T24130D Transformator clasa 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€108.55
Transformator clasa 2856 montat pe picior ALTRONIX T2, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€101.18
Transformator ALTRONIX T2885D Clasa 2 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€115.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2428100 Transformator coborâtor, 24VAC / 100VA, cadru deschis
€117.04 /unitate