Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator ALTRONIX T2885D Clasa 2 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5

ALTRONIX T2885D Transformator clasa 2 28vac 100 Va

În stoc
Element: AE2AMA Model: T2885DCrucea Ref: 4WCC5
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
€115.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.25 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime2.57 "
Hz50/60
Tensiune de intrare115 / 220 VAC
MontarePicior
Tensiune de ieșire28 VAC
Fază1
Temp. Creştere49 grade C
Evaluare VA100
Lăţime4.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț
Transformator ALTRONIX T16100 Clasa 2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€128.07
Transformator ALTRONIX T1656 Clasa 2 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€85.97
ALTRONIX T24130D Transformator clasa 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€108.55
Transformator coborâtor ALTRONIX T2428100, 24VAC / 100VA, cadru deschis | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€117.04
Transformator clasa 2856 montat pe picior ALTRONIX T2, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€101.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2885D Transformator clasa 2 28vac 100 Va
€115.81 /unitate