Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX T28140D Transformator clasa 2 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D Transformator clasa 2 28vac 175 Va

În stoc
Articol: AE2ALX Model: T28140DCrucea Ref: 4WCC2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€285.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime3"
Finisajul incinteiLac de rășină epoxidică
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime3.75 "
Hz50/60
Tensiune de intrare115 / 220 VAC
MontarePicior
Tensiune de ieșire28 VAC
Fază1
Temp. Creştere115 grade C
Tip transformatorSârmă
Evaluare VA175
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.381
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8504314065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireLăţimePreț
Transformator de control ALTRONIX T2428175C, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "Indoor5.62 "115 VACPerete24 / 28 VAC7"€591.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T28140D Transformator clasa 2 28vac 175 Va
€285.56 /unitate