Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator de control ALTRONIX T2428175C, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6

ALTRONIX T2428175C Transformator de control, 115 VCA, 24 VCA, 28 VCA, 175 VA

În stoc
Articol: AE2ALU Model: T2428175CCrucea Ref: 4WCA6
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
€537.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiGri
Tip de carcasăIndoor
Înălţime5.62 "
Hz50/60
Tensiune de intrare115 VAC
MontarePerete
Tensiune de ieșire24 / 28 VAC
Fază1
Temp. Creştere115 grade C
Tip transformatorSârmă
Evaluare VA175
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8504314065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireLăţimePreț
ALTRONIX T28140D Transformator clasa 2 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2 T28140D3"Operatii Deschise3.75 "115 / 220 VACPicior28 VAC3.12 "€259.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2428175C Transformator de control, 115 VCA, 24 VCA, 28 VCA, 175 VA
€537.57 /unitate