Transformator cu cadru deschis ALTRONIX T28140WP, cu carcasă, 28 VAC la 140 VA, 115 VAC | CE6FDT

ALTRONIX T28140WP Transformator cadru deschis, cu carcasă, 28 VAC la 140 VA, 115 VAC

Articol: CE6FDT Model: T28140WP

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Transformator cadru deschis ALTRONIX T12100, 12 VAC la 8.3 A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
RFQ
Transformator cadru deschis ALTRONIX T12175, 12 VAC la 14.5 A, 115 VAC | CE6FCD T12175€125.55
Transformator cadru deschis ALTRONIX T16100220, 16 VAC la 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T16100220€114.72
Transformator cadru deschis ALTRONIX T16100C, cu carcasă, 16 VAC la 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C€249.48
Transformator cadru deschis ALTRONIX T16175, 16 VAC la 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T16175€193.47
Transformator cadru deschis ALTRONIX T1618300, 16/18 VAC la 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T1618300€383.46
Transformator cadru deschis ALTRONIX T1618300K, 16/18 VAC la 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K€318.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T28140WP Transformator cadru deschis, cu carcasă, 28 VAC la 140 VA, 115 VAC