Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERI-VENT 3FC3 Secțiune de țeavă flexibilă Diametru de 3 inchi 3 picioare Lungime | AD7FEE 4E853

AMERI-VENT 3FC3 Secțiune de țeavă flexibilă cu diametru de 3 inchi și lungime de 3 picioare

În stoc
Element: AD7FEE Model: 3FC3Crucea Ref: 4E853
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
€37.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de aerisire flexibilă cu un singur perete
Diametru3"
Dimensiunea B36 "
Tip finalCuplare Snaplock
Lungime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7616995090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea BLungimePreț
AMERI-VENT 3FC5 Secțiune de țeavă flexibilă 3 inchi diametru 5 picioare lungime | AD7FED 4E852 3FC53"60 "5ft€46.40
AMERI-VENT 3FC12 Secțiune de țeavă flexibilă 3 inchi diametru 1 picior lungime | AD7FEF 4E854 3FC123"12 "1"€28.77
Conector pentru aparate AMERI-VENT 3FCAC 3 inchi diametru 6 inch lungime | AD7FEG 4E855 3FCAC3"3"6"€22.91
AMERI-VENT 4FC5 Secțiune de țeavă flexibilă 4 inch diametru 5 picioare lungime | AD7FEJ 4E858 4FC54"60 "5ft€58.53
AMERI-VENT 4FC3 Secțiune de țeavă flexibilă 4 inchi diametru 3 picioare lungime | AD7FEK 4E859 4FC34"36 "3ft€41.99
AMERI-VENT 4FC12 Secțiune de țeavă flexibilă 4 inch diametru 1 picior lungime | AD7FEL 4E860 4FC124"12 "1"€30.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERI-VENT 3FC3 Secțiune de țeavă flexibilă cu diametru de 3 inchi și lungime de 3 picioare
€37.80 /unitate