Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 200 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 4.75 Nm | CD6KHD

INELE DE PALAN ADB MFG. 29808 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 200 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 4.75 Nm

În stoc
Element: CD6KHD Model: 29808
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
€466.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Lungime interioară32.1 mm
Lățimea interioară19.1 mm
Capacitate de încărcare200Kg
MaterialOţel inoxidabil
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală84.8 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime9.5 mm
Lungimea filetului17mm
Dimensiune de filetM8x1.25
Cuplul4.75 Nm
Lăţime46.7 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: oțel inoxidabil seria 300
  • Factor de proiectare: 5:1, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, toleranță standard ± 030 inci, dacă nu se specifică altfel
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: NDT: 100% lichid penetrant testat conform ASTM E1417, proces de purificare: curățare și pasivizare conform ASTM A967, QQ-P-35 TIP II
  • Aplicații tipice: Utilizați inox pentru medii corozive, criogenice sau cu temperaturi ridicate
  • Testat la încărcare 150% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 225 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 8 Nm | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.41
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 525 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 18.5 Nm | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 525 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 18.5 Nm | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€623.63
AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 950 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 40 Nm | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 950 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 40 Nm | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1100 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 67.5 Nm | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31
AMERICAN DRILL BUSHING 29821 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1100 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 67.5 Nm | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€634.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 29808 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 200 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 4.75 Nm
€466.41 /unitate