Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 33317 Inel de ridicare, 2250 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-20, 26 ft. lbs. Cuplu | CD6KJU

INELE DE PALAN ADB MFG. 33317 Inel de ridicare, 2250 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-20, 26 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KJU Model: 33317

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€114.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară1.45 "
Lățimea interioară1.25 "
Capacitate de încărcare2250 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală4.29 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.44 "
Lungimea filetului1.06 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Cuplul26 ft. Lbs.
Lăţime2.29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.44
Lungimea navei (cm)8.36
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Factor de proiectare: factor de proiectare minim = 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: Îndeplinește specificația militară nr. MIL-STD 209, îndeplinește ANSI/ASME B30.26
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune, *
  • Aplicații tipice: Inelele de ridicare HEAVY DUTY® de la ADB sunt specificate și utilizate în echipamentele de energie nucleară
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate variațiile aproximative de dimensiuni nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăGrosimePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 33112 Inel de ridicare, 550 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/4-20, 5 ft. lbs. Cuplu | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€123.78
AMERICAN DRILL BUSHING 33212 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€121.59
AMERICAN DRILL BUSHING 33213 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-24 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33214 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€122.17
AMERICAN DRILL BUSHING 33312 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33313 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-24, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 33314 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 33317 Inel de ridicare, 2250 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-20, 26 ft. lbs. Cuplu
€114.93 /unitate