Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă de foraj AMERICAN 36551 Manșon de ancorare, 13000 lbs. Capacitate de încărcare, 4.03 inci lățime | CD6KUZ

INELE DE PALAN ADB MFG. 36551 Catena de ancorare, 13000 lbs. Capacitate de încărcare, 4.03 inci lățime

În stoc
Articol: CD6KUZ Model: 36551

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€141.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnchor Shackle
Clasă3
CalitateA
Lungime interioară3.31 "
Lățimea interioară2.28 "
Capacitate de încărcare13000 lbs.
Dimensiune nominală7 / 8 "
Lățimea de deschidere1.44 "
Inălțime totală5.83 "
Pin Dia.1"
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.88 "
Lăţime4.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)17.35
Lungimea navei (cm)14.5
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: Oțel forjat de înaltă rezistență
  • Descriere: Sistemul de ridicare a plăcilor de drum Scissor-Lok® este cel mai bun confort și siguranță pentru amplasarea, mutarea și depozitarea plăcilor de drum. Placa și unealta ADB au cea mai mare capacitate disponibilă cu un factor de proiectare 5:1. Permite atașarea rapidă, cu o singură mână, instalarea și îndepărtarea fără scule și este ușor de curățat. Elimină necesitatea de a ridica placa pentru atașare și pregătirea minimă necesară a plăcii - doar tăiați o gaură și sudați placa. Oferă o suprafață a plăcii fără obstacole pentru depozitare
  • Factor de proiectare: minim 5:1, sarcină nominală: 10,000 lbs
  • Finisaj: oxid negru
  • Gama de mișcare: pivotează 180 de grade
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăCapacitate de încărcareInălțime totalăLăţimeLățimea interioarăLățimea de deschidereLungime interioarăPin Dia.Preț
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 1.78 inci lățime | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€33.70
Bucșă de foraj AMERICAN 36521 Manșon de ancorare, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.03 inci lățime | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€40.45
BUCȘĂ AMERICANĂ DE GAMĂTURĂ 36531 Manșon de ancorare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.31 inci lățime | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€46.11
BUCȘĂ AMERICANĂ DE GAMĂTURĂ 36541 Manșon de ancorare, 6500 lbs. Capacitate de încărcare, 2.94 inci lățime | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€59.64
Bucșă de foraj AMERICAN 36561 Manșon de ancorare, 19000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.16 inci lățime | CD6KVA 365611-1/8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€178.98
Bucșă de foraj AMERICAN 36571 Manșon de ancorare, 24000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.75 inci lățime | CD6KVB 365711-1/4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€246.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 36551 Catena de ancorare, 13000 lbs. Capacitate de încărcare, 4.03 inci lățime
€141.44 /unitate