Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICANĂ DE GAMĂTURĂ 36531 Manșon de ancorare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.31 inci lățime | CD6KUX

INELE DE PALAN ADB MFG. 36531 Catena de ancorare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.31 inci lățime

În stoc
Articol: CD6KUX Model: 36531

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€46.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnchor Shackle
Clasă3
CalitateA
Lungime interioară1.88 "
Lățimea interioară1.31 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Dimensiune nominală1 / 2 "
Lățimea de deschidere0.81 "
Inălțime totală3.28 "
Pin Dia.0.63 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.5 "
Lăţime2.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)10.87
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Factor de proiectare: sarcina finală minimă este de 5 ori limita sarcinii de lucru. Cătușe de ancorare de tip șurub furnizate cu șurub cu cap subțire și piuliță cu știft.
  • Specificații: Îndeplinește specificațiile federale RR – C, tip IVA, grad A, clasa 3
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăCapacitate de încărcareInălțime totalăLăţimeLățimea interioarăLățimea de deschidereLungime interioarăPin Dia.Preț
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 1.78 inci lățime | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€33.70
Bucșă de foraj AMERICAN 36521 Manșon de ancorare, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.03 inci lățime | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€40.45
BUCȘĂ AMERICANĂ DE GAMĂTURĂ 36541 Manșon de ancorare, 6500 lbs. Capacitate de încărcare, 2.94 inci lățime | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€59.64
Bucșă de foraj AMERICAN 36551 Manșon de ancorare, 13000 lbs. Capacitate de încărcare, 4.03 inci lățime | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"€141.44
Bucșă de foraj AMERICAN 36561 Manșon de ancorare, 19000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.16 inci lățime | CD6KVA 365611-1/8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€178.98
Bucșă de foraj AMERICAN 36571 Manșon de ancorare, 24000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.75 inci lățime | CD6KVB 365711-1/4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€246.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 36531 Catena de ancorare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.31 inci lățime
€46.11 /unitate