AMERICAN DRILL BUSHING 36865 Sistem Scissor-Lok, 10000Lbs. Capacitate | CD6KUD

ADB INELE DE PALAN MFG. 36865 Sistem Scissor-Lok, 10000 lbs. Capacitate

Articol: CD6KUD Model: 36865
€553.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTool Kit
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: Oțel forjat de înaltă rezistență
  • Descriere: Sistemul de ridicare a plăcilor de drum Scissor-Lok® este cel mai bun confort și siguranță pentru amplasarea, mutarea și depozitarea plăcilor de drum. Placa și unealta ADB au cea mai mare capacitate disponibilă cu un factor de proiectare 5:1. Permite atașarea rapidă, cu o singură mână, instalarea și îndepărtarea fără scule și este ușor de curățat. Elimină necesitatea de a ridica placa pentru atașare și pregătirea minimă necesară a plăcii - doar tăiați o gaură și sudați placa. Oferă o suprafață a plăcii fără obstacole pentru depozitare
  • Factor de proiectare: minim 5:1, sarcină nominală: 10,000 lbs
  • Finisaj: oxid negru
  • Gama de mișcare: pivotează 180 de grade
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelMişcareExpunereFactor de securitatePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 36690 Ansamblu de curele cu lanț rapid și cu șurub, înălțime de 5 picioare | CD6KTV 36690---€651.15
RFQ
AMERICAN DRILL BUSHING 36692 Ansamblu de curățare cu lanț și fixare rapidă, cu cătușe, înălțime de 5 picioare | CD6KTW 36692---€632.27
RFQ
AMERICAN DRILL BUSHING 36906 Sistem Fast-Lok | CD6KTY 36906---€457.25
RFQ
AMERICAN DRILL BUSHING 36870 Ansamblu sling cu lanț și loc de foarfecă, cu cătușe, înălțime de 5 picioare | CD6KTZ 36870---€666.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADB INELE DE PALAN MFG. 36865 Sistem Scissor-Lok, 10000 lbs. Capacitate
€553.27 /unitate