Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 37810 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KQE

INELE DE PALAN ADB MFG. 37810 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm

În stoc
Articol: CD6KQE Model: 37810

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€167.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lățimea interioară56 mm
Capacitate de încărcare450Kg
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 grade
Inălțime totală154 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime13mm
Lungimea filetului24mm
Dimensiune de filetM10x1.50
Cuplul16 Nm
Lăţime99 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)9.98
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Inel de încărcare reproiectat, mai potrivit cu chingi web
  • Se auto-aliniază în direcția sarcinii și se rotește la 360 de grade sub sarcină
  • Montat pe partea laterală a încărcăturii și proiectat pentru încărcare la 90 de grade față de axa șurubului
  • Oțel aliat de înaltă rezistență și finisaj cu oxid negru
  • Factorul de proiectare 5:1
  • 100% testat Magnaflux

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeInălțime totalăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING 37805 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€167.17
AMERICAN DRILL BUSHING 37815 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KQF 378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
AMERICAN DRILL BUSHING 37820 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1900 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 80 Nm | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
AMERICAN DRILL BUSHING 37825 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€311.30
AMERICAN DRILL BUSHING 37830 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 3000 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€454.77
AMERICAN DRILL BUSHING 37835 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 4200 kg, dimensiune filet M24x3.0, cuplu 311 Nm | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€454.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 37810 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm
€167.17 /unitate