Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 71146 Inel de ridicare, 1650 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KJB

INELE DE PALAN ADB MFG. 71146 Inel de ridicare, 1650 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KJB Model: 71146
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
€101.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Dimensiunea cheii hexagonale5 / 16 "
În interiorul Dia.1.16 "
Capacitate de încărcare1650 lbs.
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.44 "
Lungimea filetului0.76 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Cuplul28 ft. Lbs.
Lăţime2.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)6.15
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Designul permite rotirea ochilor înainte de activitățile de ridicare sau de manipulare a încărcăturii.
  • Lungimea efectivă a firului este de 1 1/2 ori diametrul
  • WLL și recomandarea de cuplu marcate corespunzător.
  • Încărcare unghiulară permisă fără reducerea WLL atunci când umărul este la nivelul suprafeței.
  • Corp acoperit cu pulbere verde distinctiv
  • Corp placat rezistent la coroziune, dispozitiv de fixare, bucșă și inel de reținere
  • Șurub de montare înlocuibil
  • Configurații speciale disponibile la cerere
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Serializat individual
  • Made in Statele Unite ale Americii
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulÎn interiorul Dia.LăţimeGrosimeLungimea filetuluiDimensiunea cheii hexagonalePreț
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 71120 Inel de ridicare, 880 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€94.32
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 71160 Inel de ridicare, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 5/8-11, 47 ft. lbs. Cuplu | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 ft. Lbs.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€109.14
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 71174 Inel de ridicare, 4500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 84 ft. lbs. Cuplu | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 ft. Lbs.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "€120.70
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 71198 Inel de ridicare, 7050 lbs. Capacitate de încărcare, 1-8 dimensiune filet, 230 ft. lbs. Cuplu | CD6KJE 711987050 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "€171.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 71146 Inel de ridicare, 1650 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu
€101.06 /unitate