AMERICAN DRILL BUSHING 71498 Inel de ridicare, tip ochi 360, capacitate de 2.7 tone, dimensiune filet M24-3.0, proiecție filet 38 mm | CM8ZEF

INELE DE PALAN ADB MFG. 71498 Inel de ridicare, tip ochi 360, capacitate de 2.7 tone, dimensiune filet M24-3.0, proiecție filet 38 mm

Articol: CX9TPT Model: 71498
€226.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare

Caracteristici:

  • Designul permite rotirea ochilor înainte de activitățile de ridicare sau de manipulare a încărcăturii.
  • Lungimea efectivă a firului este de 1 1/2 ori diametrul
  • WLL și recomandarea de cuplu marcate corespunzător.
  • Încărcare unghiulară permisă fără reducerea WLL atunci când umărul este la nivelul suprafeței.
  • Corp acoperit cu pulbere verde distinctiv
  • Corp placat rezistent la coroziune, dispozitiv de fixare, bucșă și inel de reținere
  • Șurub de montare înlocuibil
  • Configurații speciale disponibile la cerere
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Serializat individual
  • Made in Statele Unite ale Americii
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulÎn interiorul Dia.LăţimeGrosimeLungimea filetuluiDimensiunea cheii hexagonalePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 71420 Inel de ridicare, capacitate de încărcare de 0.4 tone, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KJF 714200.4 TonM10x1.5016 Nm24mm46mm9mm15mm7 / 32 "€94.32
AMERICAN DRILL BUSHING 71446 Inel de ridicare, capacitate de încărcare de 0.75 tone, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 38 Nm | CD6KJG 714460.75 TonM12x1.7538 Nm29mm54mm11 mm19mm5 / 16 "€101.06
AMERICAN DRILL BUSHING 71460 Inel de ridicare, capacitate de încărcare de 1.4 tone, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 64 Nm | CD6KJH 714601.4 TonM16x2.0064 Nm33mm65mm13mm24mm3 / 8 "€109.14
AMERICAN DRILL BUSHING 71474 Inel de ridicare, capacitate de încărcare de 2 tone, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 114 Nm | CD6KJJ 714742 TonM20x2.50114 Nm38mm75mm15 mm30mm0.5 "€120.70
AMERICAN DRILL BUSHING 71512 Inel de ridicare, tip ochi 360, capacitate de 3.2 tone, dimensiune filet M30-3.5, proiecție filet 45 mm | CM8ZEG 71512-M30 X 3.5----45mm-€202.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 71498 Inel de ridicare, tip ochi 360, capacitate de 2.7 tone, dimensiune filet M24-3.0, proiecție filet 38 mm
€226.48 /unitate