Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING HV34518 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1500 kg, dimensiune filet M14x2.0, cuplu 45 Nm | CD6KPP

INELE DE PALAN ADB MFG. HV34518 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1500 kg, dimensiune filet M14x2.0, cuplu 45 Nm

În stoc
Articol: CD6KPP Model: HV34518
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
€178.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Lățimea interioară48 mm
Capacitate de încărcare1500Kg
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală160.2 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime19.1 mm
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filetM14x2.00
Cuplul45 Nm
Lăţime88.9 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)16.1
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Inel de ridicare din oțel aliat de înaltă rezistență forjat și prelucrat
  • Cauțiune portocalie acoperită cu pulbere foarte vizibilă
  • Componente placate rezistente la coroziune – Nichel electroless (AMS-C-26074 Clasa 1 Grad B)
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Serializat individual
  • Alte dimensiuni standard și metrice disponibile
  • Selectați dimensiuni între 550-30,000 lbs
  • Rotire 360°, pivotare 180°
  • Ușor dezasamblat și reasamblat pentru inspecție
  • Compilează cu ASME-B30.26
  • Factorul de proiectare 5:1
  • Spre deosebire de șuruburile cu ochi, inelele de ridicare pivotante mențin capacitatea maximă la 0-90 de grade față de axa șurubului.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLățimea interioarăCapacitate de încărcareInălțime totalăGrosimeLungimea filetuluiDimensiune de filetCuplulPreț
AMERICAN DRILL BUSHING HV34212 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€141.53
AMERICAN DRILL BUSHING HV34312 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€141.53
AMERICAN DRILL BUSHING HV34515 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€178.05
AMERICAN DRILL BUSHING HV34614 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1900 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 80 Nm | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€178.05
AMERICAN DRILL BUSHING HV34714 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm€178.05
AMERICAN DRILL BUSHING HV34102 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 4200 kg, dimensiune filet M24x3.0, cuplu 311 Nm | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€438.46
AMERICAN DRILL BUSHING HV34105 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 4500 kg, dimensiune filet M30x3.5, cuplu 311 Nm | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€438.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. HV34518 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1500 kg, dimensiune filet M14x2.0, cuplu 45 Nm
€178.05 /unitate