Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANDARD AMERICAN 7500170.002 Robinet pentru chiuvetă/chiuvetă pentru baie/bucătărie, activare manuală, debit de 1.5 Gpm | CH6MQK 4THR1

AMERICAN STANDARD 7500170.002 Gooseneck Bathroom/Kitchen Sink Faucet, Manual Activation, 1.5 Gpm Flow Rate

În stoc
Articol: CH6MQK Model: 7500170.002Crucea Ref: 4THR1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€252.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Material corpAlamă turnată
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPSM masculin
finalizareaChrome
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat WaterSense
Manipulați materialulMetal
Înălţime6 3 / 4 "
Distanța dintre găuri4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Tip OutletAerat
Expunere5"
Lungimea canalului5"
Tipul supapeiCartuș cald/rece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelExpunereDimensiunea conexiuniiTip conexiuneLungimea canaluluiRata de curgereÎnălţimeArticolNumărul de găuriPreț
AMERICAN STANDARD 6055205.002 Robinet pentru chiuvetă pentru baie cu arc mediu, activare senzor de mișcare, debit de 0.5 Gpm, crom | CH6KLJ 4THG6 6055205.0025.375 "3 / 16 "Apăsați compresia3 3 / 16 "0.5 g / min3 3 / 4 "Robinet3€781.95
AMERICAN STANDARD 060129-0070A Faucet Temperature Indicator | CN9GNU 6NWP1 060129-0070A------Indicator de temperatură-€31.82
AMERICAN STANDARD 7074040.002 Low Arc Kitchen Faucet, American Std, Colony Pro, Chrome Finish, 1.5 gpm Flow Rate | CV2RHK 448N21 7074040.002------Robinet de bucătărie-€206.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN STANDARD 7500170.002 Gooseneck Bathroom/Kitchen Sink Faucet, Manual Activation, 1.5 Gpm Flow Rate
€252.83 /unitate