AMERICAN STANDARD Baterii Baie


Filtru
Amplificatoare: 2A , Materialul corpului: Alamă turnată , Finalizarea: Chrome , Certificare verde sau altă recunoaștere: Certificat WaterSense , Material mâner: Metal , Tip de montare: Punte , Număr de mânere: 2 , Sursa de putere: Acumulator litiu , Interval senzor: 2 "până la 10" , Tip supapă: Cartuș cald/rece , Voltaj: 6V c.c.
StilModelExpunereDimensiunea conexiuniiTip conexiuneLungimea canaluluiRata de curgereÎnălţimeArticolNumărul de găuriPreț (ex. TVA)
A
7074040.002
------Robinet de bucătărie-€249.46
RFQ
B
060129-0070A
------Indicator de temperatură-€31.83
C
7500170.002
5"1 / 2 "NPSM masculin5"1.5 g / min6 3 / 4 "Robinet2€252.83
D
6055205.002
5.375 "3 / 16 "Apăsați compresia3 3 / 16 "0.5 g / min3 3 / 4 "Robinet3€781.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?