VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0734 Vârf de contact 1/8 in.136 M10 Bzl - Pachet De 10 | AD6FQG 45F863

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Vârf de contact 1/8 in.136 M10 Bzl - Pachet de 10

Element: AD6FQG Model: 140-0734Crucea Ref: 45F863

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului1/8 "/. 136id M10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.32
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Vârf de contact 1/8 in.136 M10 Bzl - Pachet de 10