AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-12Y-1-EXP Radiator Man cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 36 inch, 1 CP, 13000 CFM, aluminiu

Element: CE8DNU Model: 36DAL-12Y-1-EXP
€7,419.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMan Cooler
Diametrul lamei.36 "
Tipul de unitateDirect
HP1
RPM motor1140
Tipul motoruluiDovada exploziei
Fază1
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.HPRPM motorFazăVoltajPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,481.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC Man Cooler cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 18 inch, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,835.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC Man Cooler cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 18 inchi, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,670.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC Man Cooler cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 18 inchi, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/3 CP, 3450 CFM, aluminiu | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,922.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-12Y-1-EXP Radiator Man cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 36 inch, 1 CP, 13000 CFM, aluminiu
€7,419.72 /unitate