Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FS-751-12FP Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, NPT, fără scurgeri, inox

În stoc
Articol: BX2QKA Model: FS-751-12FP

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,587.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid fără vărsare
Material corp316 SS
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPT
Rata de curgere28 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare2000 Psi
Max. Temperatura de funcționare.400 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-15 grade F
Material sigiliufluorocarbon
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FS-751-12FP Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, NPT, fără scurgeri, inox
€1,587.22 /unitate