AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-3/4-3-TEFC Aspirator de acoperiș, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 30 inch, trifazat, 3/3 CP | AG4QJG 3TE33

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-3/4-3-TEFC Aspirator de acoperiș, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 30 inchi, 3 fază, 3/4 CP

În stoc
Articol: AG3QJG Model: AML-30-3 / 4-3-TEFCCrucea Ref: 33TE15

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,675.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei42.5 "
Lungimea bazei45 "
Lățimea bazei45 "
Diametrul lamei.30 "
CFM @ 0.000-In. SP10440
CFM @ 0.125-In. SP9750
CFM @ 0.250-In. SP8750
CFM @ 0.375-In. SP7640
CFM @ 0.500-In. SP6000
Gama CFM10440-6000
Tipul de unitateDirect
ÎmprejmuireTEFC
Fan RPM1140
Material carcasăOțel cu ecartament greu
HP3/4
Max. BHP0.72
Max. Amperi de operare1.4
CP motor0.75
Hz motor60
RPM motor1140
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Inălțime totală42.5 "
Fază3
Elice Dia.30 "
Gama RPM1140
Dia de ax. Sheave End0.875 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.34
Control de vitezaN
Viteză controlabilăN
TipAxial
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.375-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.500-In. SPGama CFMFan RPMHPPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-1-EXP, cu tracțiune directă, rezistent la explozie, dimensiune 18 inchi, 1 fază, 1 CP | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300017251€4,276.49
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-1-TEFC, cu tracțiune directă, complet închis, dimensiune 18 inchi, 1 fază, 1 CP | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300117251€3,915.46
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-3-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 18 inchi, trifazic, 3 CP | AG1QHV 3TE33 AM-18-1-3-EXPVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300217251€4,303.07
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-3-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 18 inchi, trifazat, 3 CP | AG1QHW 3TE33 AM-18-1-3-TEFCVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300317251€3,821.26
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,695.27
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,244.28
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-3-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 24 inch, trifazic, 3 CP | AG1QHZ 3TE33 AM-24-1-3-EXPVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,667.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-3/4-3-TEFC Aspirator de acoperiș, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 30 inchi, 3 fază, 3/4 CP
€4,675.85 /unitate