Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 835253-50 Perii de cărbune, Set 4 | AB3AJB 1R450

AMETEK LAMB 835253-50 Perii de cărbune, set de 4

În stoc
Element: AB3AJB Model: 835253-50Crucea Ref: 1R450

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€43.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet perie motor de schimb
Înălţime1 / 4 "
Lungime1 1 / 8 "
TipDreptunghi
Voltaj120 VAC
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8503009520
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolVoltajPreț
AMETEK LAMB 833400-63 Perii de cărbune, Set 2 | CD2GAP 152F62 833400-63Mecanism perie, 120V120 VAC€26.79
AMETEK LAMB 833508-50 Perii de cărbune, Set 2 | CD2GAQ 152F63 833508-50Mecanism perie, 120V230 VAC€29.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 835253-50 Perii de cărbune, set de 4
€43.81 /unitate