Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 Filtru ecran galben 14 5/8 inch lungime | AB2XDL 1PHR4

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 Filtru ecran galben 14 5/8 inch lungime

În stoc
Articol: AB2XDL Model: 11-3023-1010Ref încrucișat: 1PHR4
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
€237.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran filtru
CuloriGalben
Diametru4"
Lungime14.63 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. curgereGPN 110
Max. Temperatura fluidului140 F
Presiune maximă150 psi
Plasă155
Microni100
EcranOţel inoxidabil
Suprafața ecranului (Sq.-In.)109.0
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421990080
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelPortCuloriDiametruTipLungimeMaterialMax. curgereMicroniPreț
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Filtru ecran negru 5 inch lungime diametru 1 1/4 in | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Negru1 1 / 4 "Standard5"Oţel inoxidabilGPN 1380€41.53
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Filtru Ecran galben 5 inch Lungime Diametru 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Galben1 1 / 4 "Standard5"Oţel inoxidabilGPN 13100€41.53
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Filtru ecran negru 5 inch lungime diametru 2 in | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Negru2"Standard5"Oţel inoxidabil30 g / min80€50.52
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Filtru ecran galben 5 inch lungime diametru 2 in | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Galben2"Standard5"Oţel inoxidabil30 g / min100€50.52
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Filtru Ecran galben 10 inch Lungime Diametru 2 In | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Galben2"Standard10 "Oţel inoxidabilGPN 60100€101.65
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Filtru Ecran Roșu 10 inch Lungime Diametru 2 In | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Roșu2"Standard10 "Oţel inoxidabilGPN 60130€101.65
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Filtru Ecran Albastru 10 inch Lungime Diametru 2 In | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Albastru2"Standard10 "Oţel inoxidabilGPN 60300€101.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 Filtru ecran galben 14 5/8 inch lungime
€237.37 /unitate