Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dalta de scalare AMPCO METAL CP-20-ST 0.680 inch 7-3/4 inch | AD9GER 4RPP9

AMPCO METAL Dalta de scalare CP-20-ST 0.680 inch 7-3/4 inch

În stoc
Element: AD9GER Model: CP-20-STCrucea Ref: 4RPP9
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
€297.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă de scalare
MaterialBronz aluminiu, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune
Lungime totală7.75 "
Lungime coadă3"
Shak ShapeRundă
Dimensiunea cozii0.68 "
Lățimea sfatului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiLățimea sfatuluiPreț
Dalta de scalare AMPCO METAL CP-22-ST 0.680 inch 9 inch | AD9GET 4RPR1 CP-22-STBronz aluminiu, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune9"Rundă0.68 "2.5 "€301.21
Dalta de scalare AMPCO METAL CS-25-ST 0.500 inch 7-3/4 inch | AD9GEU 4RPR2 CS-25-STBronz aluminiu, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune7.75 "Hex0.5 "2"€239.50
Dalta pneumatica de detartrare AMPCO METAL CS-22-ST fara scantei 1-1/4 | AF7LTL 21XV08 CS-22-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune3.5 "Pătrat0.5 "1.25 "€182.69
Dalta pneumatica de detartrare AMPCO METAL CP-21-ST fara scantei 1-3/4 | AF7LTM 21XV09 CP-21-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune8"Rundă0.68 "1.75 "€284.17
AMPCO METAL CS-24-ST Daltă pneumatică pentru detartrare, fără scântei, 2 inchi | AF7LTN 21XV10 CS-24-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune5"Pătrat0.5 "2"€241.27
Dalta pneumatică pentru detartrare AMPCO METAL CS-23-ST, fără scântei, 5/8 inch | AF7LTP 21XV11 CS-23-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune5"Pătrat0.5 "5 / 8 "€184.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Dalta de scalare CP-20-ST 0.680 inch 7-3/4 inch
€297.61 /unitate