Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL CS-24-ST Daltă pneumatică pentru detartrare, fără scântei, 2 inchi | AF7LTN 21XV10

AMPCO METAL Dalta pneumatică CS-24-ST, fără scântei, 2 inch

În stoc
Articol: AF7LTN Model: CS-24-STCrucea Ref: 21XV10
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
€241.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă de scalare
MaterialNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune
Lungime totală5"
Shak ShapePătrat
Dimensiunea cozii0.5 "
Lățimea sfatului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8205592000

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiLățimea sfatuluiPreț
Dalta de scalare AMPCO METAL CP-20-ST 0.680 inch 7-3/4 inch | AD9GER 4RPP9 CP-20-STBronz aluminiu, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune7.75 "Rundă0.68 "1.5 "€297.61
Dalta de scalare AMPCO METAL CP-22-ST 0.680 inch 9 inch | AD9GET 4RPR1 CP-22-STBronz aluminiu, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune9"Rundă0.68 "2.5 "€301.21
Dalta de scalare AMPCO METAL CS-25-ST 0.500 inch 7-3/4 inch | AD9GEU 4RPR2 CS-25-STBronz aluminiu, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune7.75 "Hex0.5 "2"€239.50
Dalta pneumatica de detartrare AMPCO METAL CS-22-ST fara scantei 1-1/4 | AF7LTL 21XV08 CS-22-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune3.5 "Pătrat0.5 "1.25 "€182.69
Dalta pneumatica de detartrare AMPCO METAL CP-21-ST fara scantei 1-3/4 | AF7LTM 21XV09 CP-21-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune8"Rundă0.68 "1.75 "€284.17
Dalta pneumatică pentru detartrare AMPCO METAL CS-23-ST, fără scântei, 5/8 inch | AF7LTP 21XV11 CS-23-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune5"Pătrat0.5 "5 / 8 "€184.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Dalta pneumatică CS-24-ST, fără scântei, 2 inch
€241.27 /unitate