Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Butoi 3/16 x 8 Fără scântei | AD9GEF 4RPN2

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Butoi 3/16 x 8 Fără scântei

În stoc
Element: AD9GEF Model: D-1Crucea Ref: 4RPN2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€74.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Drift, tip butoi
ConstrucţieBronz aluminiu
Amenajări1 piese
Hex11 / 16 "
Lungime8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieHexDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL D-4 Drift Pin Butoi fără scântei 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019 D-4Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz1-1/16 "9 / 16 "€123.13
AMPCO METAL D-2 Drift Pin Butoi 5/16 x 8 Non-scânteie | AD9GEG 4RPN3 D-2Bronz aluminiu13 / 16 "5 / 16 "€96.95
AMPCO METAL D-3 Drift Pin Butoi 7/16 x 8 Non-scânteie | AD9GEH 4RPN4 D-3Bronz aluminiu15 / 16 "7 / 16 "€119.27
AMPCO METAL D-5 Drift Pin Butoi 11/16 x 8 Non-scânteie | AD9GEJ 4RPN5 D-5Bronz aluminiu1-3/16 "11 / 16 "€157.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Butoi 3/16 x 8 Fără scântei
€74.72 /unitate