Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DW-3/4D25MM Priză adâncime 25 mm metrică | AG2YCY 32NJ89

AMPCO METAL DW-3/4D25MM Priză adâncime 25 mm metrică

În stoc
Element: AG2YCY Model: DW-3 / 4D25MMCrucea Ref: 32NJ89
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
€314.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de puț adânc
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.375 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea25mm
Adâncimea soclului3.375 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL DW-3/4D54MM Priză adâncime 54 mm metrică | AG2XNK 32NK11 DW-3 / 4D54MM3.75 "54mm3.75 "€934.20
AMPCO METAL DW-3/4D55MM Priză adâncime 55 mm metrică | AG2XNL 32NK12 DW-3 / 4D55MM3.75 "55mm3.75 "€928.37
AMPCO METAL DW-3/4D56MM Priză adâncime 56 mm metrică | AG2XNM 32NK13 DW-3 / 4D56MM3.75 "56mm3.75 "€939.42
AMPCO METAL DW-3/4D57MM Priză adâncime 57 mm metrică | AG2XNN 32NK14 DW-3 / 4D57MM3.75 "57mm3.75 "€932.18
AMPCO METAL DW-3/4D58MM Priză adâncime 58 mm metrică | AG2XNP 32NK15 DW-3 / 4D58MM3.75 "58mm3.75 "€1,147.39
AMPCO METAL DW-3/4D60MM Priză adâncime 60 mm metrică | AG2XNQ 32NK16 DW-3 / 4D60MM3.75 "60mm3.75 "€1,107.11
AMPCO METAL DW-3/4D19MM Priză adâncime 19 mm metrică | AG2YCT 32NJ84 DW-3 / 4D19MM3.375 "19mm3.375 "€287.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D25MM Priză adâncime 25 mm metrică
€314.02 /unitate