Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.025.0175 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1-3/4 lungime, 50PK | AG2HQJ 31JU31

GRAINGER U48210.025.0175 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1-3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HQJ Model: U48210.025.0175Ref. cruce: 31JU31 / 127L77
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
€54.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.443 - 0.472 "
Inaltimea capului0.16 - 0.175 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7415338050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.025.0175 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1-3/4 lungime, 50 buc.
€54.67 /ambalaj