Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Poanson central rotund AMPCO METAL P-1290 5/16 x 4 fără scântei | AD9GDW 4RPL2

AMPCO METAL P-1290 Poanson central rotund 5/16 x 4 Fără scântei

În stoc
Articol: AD9GDW Model: P-1290Crucea Ref: 4RPL2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotund Punch Central
ConstrucţieBronz aluminiu
Amenajări1 piese
Hex5 / 16 "
Lungime4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimePreț
AMPCO METAL P-1291 Poanson central rotund 3/8 x 4 1/2 fără scântei | AD9GDX 4RPL3 P-12913 / 8 "4.5 "€38.78
AMPCO METAL P-1292 Poanson central rotund 1/2 x 5 fără scântei | AD9GDY 4RPL4 P-12921 / 2 "5"€56.72
AMPCO METAL P-1293 Poanson central rotund 5/8 x 6 fără scântei | AD9GDZ 4RPL5 P-12935 / 8 "6"€80.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL P-1290 Poanson central rotund 5/16 x 4 Fără scântei
€39.07 /unitate