Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL P-1296 Poanson central fără scântei 15/16 x 8 inch | AF7LWP 21XV76

AMPCO METAL P-1296 Poanson central fără scântei 15/16 x 8 inch

În stoc
Articol: AF7LWP Model: P-1296Crucea Ref: 21XV76
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
€178.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPumn central
ReglabilNu
Diametru15 / 16 "
finalizareaNatural
Lungime8"
MaterialNichel aluminiu bronz
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8203406000

Detalii produs:

    • Punct înlocuibil (nu)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMPCO METAL P-1294 Poanson central fără scântei 11/16 x 5-1/2 inch | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "€106.81
AMPCO METAL P-1297 Poanson central fără scântei 1-1/16 x 9-1/2 inch | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "€213.96
AMPCO METAL P-1295 Poanson central fără scântei 3/4 x 6-1/4 inch | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "€142.43
AMPCO METAL P-1292A Poanson central fără scântei 9/16 x 4-1/4 inch | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€77.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL P-1296 Poanson central fără scântei 15/16 x 8 inch
€178.23 /unitate