Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL P-8208 Știft offset ascuțit 1-3/8 inch | AG2YAF 32NJ18

AMPCO METAL P-8208 Știft decalat ascuțit 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AG2YAF Model: P-8208Crucea Ref: 32NJ18
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
€612.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin offset
CuloriNatural
Lungime17.75 "
MaterialNichel, aluminiu, bronz
Număr de bucați1
Forma vârfuluiAscuţit
Dimensiunea sfaturilor1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.67
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8203406000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL P-8200 Știft offset ascuțit 5/8 inch | AG2YAB 32NJ14 P-82005 / 8 "€241.53
AMPCO METAL P-8202 Știft offset ascuțit 3/4 inch | AG2YAC 32NJ15 P-82023 / 4 "€284.13
AMPCO METAL P-8204 Știft offset ascuțit 15/16 inch | AG2YAD 32NJ16 P-820415 / 16 "€430.58
AMPCO METAL P-8206 Știft offset ascuțit 1 inch | AG2YAE 32NJ17 P-82061"€398.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL P-8208 Știft decalat ascuțit 1-3/8 inch
€612.95 /unitate