Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL S-1005 Șurubelniță offset 7-1/4 inch | AG2YAR 32NJ37

AMPCO METAL S-1005 Șurubelniță decalată 7-1/4 inch

În stoc
Articol: AG2YAR Model: S-1005Crucea Ref: 32NJ37
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
€142.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță offset
finalizareaNatural
Design mânerstriate
Manipulați materialulOţel
Lungime totală7.25 "
Lungime coadă7.25 "
Material de coadăAliaj de cupru beriliu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 2 "
Sfat stilCompensa
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.43
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL S-1004B Șurubelniță offset 5 inch | AG2YAP 32NJ35 S-1004B5"5"1 / 4 "€76.11
AMPCO METAL S-1004 Șurubelniță offset 5-1/4 inch | AG2YAQ 32NJ36 S-10045.25 "5.25 "3 / 8 "€84.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL S-1005 Șurubelniță decalată 7-1/4 inch
€142.91 /unitate