Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL S-1098 Șurubelniță Phillips fără scântei #0 x 6 inch | AF7LWY 21XV84

AMPCO METAL S-1098 Șurubelniță Phillips fără scântei #0 x 6 inch

În stoc
Articol: AF7LWY Model: S-1098Crucea Ref: 21XV84
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
€73.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță neaparat
finalizareaNatural
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală6"
Lungime coadă2.375 "
Material de coadăAliaj de cupru beriliu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#0
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăLungime coadăTether capabilDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
AMPCO METAL S-37 Șurubelniță fără scântei cu fante 3/16 inch | AF7LWZ 21XV85 S-37Șurubelniță neaparat6.625 "3.125 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Keystone Slotedcrestat€40.64
AMPCO METAL S-35 Șurubelniță fără scântei cu fante 5/32 inch | AF7LXA 21XV86 S-35Șurubelniță neaparat6.5 "2.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 32 "Keystone Slotedcrestat€39.98
AMPCO METAL S-1099 Șurubelniță Phillips, fără scântei, #2x4 inch | AJ2GZB 4CZ88 S-1099Şurubelniţă7.5 "4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)#2PhillipsCrosspoint / Phillips€48.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL S-1098 Șurubelniță Phillips fără scântei #0 x 6 inch
€73.10 /unitate