Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL S-37 Șurubelniță fără scântei cu fante 3/16 inch | AF7LWZ 21XV85

AMPCO METAL S-37 Șurubelniță fără scântei cu crestătură de 3/16 inch

În stoc
Articol: AF7LWZ Model: S-37Crucea Ref: 21XV85
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
€45.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță neaparat
finalizareaNatural
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală6.625 "
Lungime coadă3.125 "
Material de coadăAliaj de cupru beriliu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăLungime coadăTether capabilDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
AMPCO METAL S-1098 Șurubelniță Phillips fără scântei #0 x 6 inch | AF7LWY 21XV84 S-1098Șurubelniță neaparat6"2.375 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)#0PhillipsPhillips / Crosspoint€69.93
AMPCO METAL S-35 Șurubelniță fără scântei cu fante 5/32 inch | AF7LXA 21XV86 S-35Șurubelniță neaparat6.5 "2.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 32 "Keystone Slotedcrestat€44.10
AMPCO METAL S-1099 Șurubelniță Phillips, fără scântei, #2x4 inch | AJ2GZB 4CZ88 S-1099Şurubelniţă7.5 "4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)#2PhillipsCrosspoint / Phillips€46.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL S-37 Șurubelniță fără scântei cu crestătură de 3/16 inch
€45.02 /unitate